Beli Friability Tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BioBase Friability Tester
    Mulai

    Rp33.999.900

    BioBase Friability Tester
    atribut:
    • Cylinder Radius (mm): 286
    • Cylinder Depth (mm): 39
    • Tablet Fall Height (mm): 156
    • Rotation Speed (rpm): 25
    • Range: 0-999 revolutions
    • Rotation Speed Accuracy (rpm): ±1
    • Power (W): 50
    • Rotation Count (r): 100
    • Rotation Count Accuracy (r): ±1
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50 or 110/60
  2. PRIO Tablet Tester
    Mulai

    Rp93.999.900

    PRIO Tablet Tester
    Deskripsi:
    Measurable Parameters:1. Hardness2. Dissolution3. Friability/Abration4. Disintegration
    atribut:
    • Room Temperature Range (°C): 45
    • Speed Range (rpm): 20-200
    • Dissolutions Stations: 3
    • Paddel Radial Run-Out (mm): +/- 0.5
    • Basket Radial Run-Out (mm): +/- 1
    • Basket Assemblies: 2
    • Drum Number (pc): 1
    • Drum's Size (mm): 285x39
    • Hardness Range (N): 2-200
    • Nacelle Back and Forth Frequency (times/minute): 30-32
    • Nacelle Back and Forth Range (mm): 55+/-2
    • Power (W): 600
    • Probe Procession Range (mm): 3-20
    • Timing Range (minute): 1-900
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  3. B-ONE Tablet Tester 4 Parameters
    Mulai

    Rp139.999.900

    B-ONE Tablet Tester 4 Parameters
    atribut:
    • Temperature Range (°C): room temp.: 45±0.3
    • Speed Range (rpm): 20-200±2
    • Dissolution Stations: 3
    • Radial Run-Out (mm): Paddle ±0.5, Basket ±1.0
    • Basket Assemblies: 2
    • Drum Number: 1pc
    • Drum Size (DiaxDepth) (mm): Ø285x39
    • Hardness Range (N): 2-200
    • Measureable Parameters: Hardness; Dissolution; Friability/Abrasion; Disintegration
    • Nacelle Back and Forth Frequency (times/minute): 30-32
    • Nacelle Back and Forth Range (times/minute): 55±2
    • Power (W): 600
    • Probe Procession Range (mm): 3-20
    • Time Range (minute): 1-900±0.5
    • Voltage (V): 220/50
  4. AND Semi-Micro Analytical Balances
    Mulai

    Rp58.999.900

    AND Semi-Micro Analytical Balances
    atribut:
    • Percent Min. Div.: 0.01%
    • Counting Min Weight: 0.1mg
    • Pan size: 85mm
    • Dimension: 249 x330 x328 mm
    • Weight Approximately: 6.0kg
    • Power: Approx. 11VA (supplied to the AC adapter)
    • Standard Accessories : WinCT in CDROM, Manual, AC Adapter, Reference Card
  5. AND Analytical Electronic Balance
    Mulai

    Rp34.999.900

    AND Analytical Electronic Balance
    atribut:
    • Plate Size (mm): 85
    • Percentage Minimum Division (%): 0.01
    • Size (mm): 249x330x328
  6. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  7. AND Semi-Micro Analytical Balance
    Mulai

    Rp50.999.900

    AND Semi-Micro Analytical Balance
    Deskripsi:
    Semi-micro Analytical Balance- Semi-Micro, 0.01 mg resolution up to 101 g (GH-252)- Adjustable (manual or automatic) response characteristics to help cope with the effect of drafts and vibrations- Automatic self calibration to maintain accuracy unde
  8. AND Semi-Micro Analytical Balance
    Mulai

    Rp39.999.900

    AND Semi-Micro Analytical Balance
    Deskripsi:
    Semi-Micro Analytical BalanceSemi-micro, 0.01 mg resolution up to 42 g (GR-202). Handy lever on the front to open either side of the weighing chamber for quick and efficient access. Small footprint of 249 mm by 330 mm to save space.Features- Semi-
    atribut:
    • Minimum Weighing Value (mg): 0,1
    • Sensitivity Drift (10°C-30°C) (ppm/°C): ±2 (when automatic self calibration is not used)
    • Weighing Pan (mm): Ø 85
  9. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  10. FULGID Timbangan Analitik
    Mulai

    Rp5.999.900

    FULGID Timbangan Analitik
    atribut:
    • Capacity (g): 600
    • Accuracy (g): 0.01
    • Power: Adapter / Battery AA (battery not included)
    • Display: LCD Backlight
    • Pan Size (cm): 9
  11. UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • UV Protection: UV 400
  12. BEL ENGINEERING Analytical Balance
    Mulai

    Rp82.999.900

    BEL ENGINEERING Analytical Balance
    Deskripsi:
    A Top Quality series of Analytical Balances that combine elegance with highly reliable measuring performance. Double case structure, ergonomic keypad, external or internal calibration. Many embedded advanced features make them perfect for use in laboratory, research departments, formulation and quality control applications.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 345x215x345
    • Power Supply (V): 110-230 AC, 50/60Hz; output 24 500mA 13 A
    • Span Drift (+10 to +30°C): /- 3ppm
    • Resolution (g): 0.0001
    • Certification: Yes
    • Net Weight (kg): 6.3
    • Pan (mm): Ø 80
    • Repeatibility (g): 0.0001
    • Response Time (s): < 4
    • Service Warranty: 1 years
    • Weighing chamber dimensions (mm): 162x171x225
  13. PRECISA Timbangan Lab
    Mulai

    Rp50.999.900

    PRECISA Timbangan Lab
    Deskripsi:
    Five high-quality mechanical membrane keys guarantee longevity and a tactile feel with clearly noticeable feedback to the user. The Model 520 PB is also suitable for laboratories, the pharmaceutical, food, light and consumer goods industries as well as production or for pharmacies and jewellery.Wherever precise and demanding routine work is carried out on a regular basis, reliability and user-friendliness are key components. State-of-the-art with an extensive range of applications such as counting, density, animal weighing etc.Including statistics, a wide range of languages, RS232 and USB interfaces, all current and future requirements are met. It has never been so easy to choose the right balance.
    atribut:
    • Weighing units: g, mg, ozt, lb, tael, etc.
  14. BEL ENGINEERING Precision Balance
    Mulai

    Rp62.999.900

    BEL ENGINEERING Precision Balance
    Deskripsi:
    Bel Engineering introduces the new series of semiMicro HPB balances with a resolution of 0.01 mg. Equipped with the new highly integrated electromagnetic cell, with automatic internal calibration on all models, they are characterized by a high level of precision and repeatability. As in the tradition of BEL products, new semiMicro HPB balances deliver an excellent performance / price ratio, thanks to the continuous research and study of Bel Engineering in the high resolution and precision weighing field
  15. AND Compact Analytical Balance
    Mulai

    Rp24.999.900

    AND Compact Analytical Balance
    Deskripsi:
    Compact Analytical BalanceFinally, Globally Proven Precision at a Fair Price- Fast stabilization in 2 seconds- Large removable breeze break with antistatic coating- Compact footprint : 198-294 mm
    atribut:
    • Minimum Weighing Value (mg): 0,1
    • Sensitivity Drift (10°C-30°C) (ppm/°C): ±2
    • Weighing Pan (mm): Ø 90
  16. Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Mulai

    Rp699.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Oflex)
    Deskripsi:
    Single flexible rubber joints with corrugated flanges.
  17. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Mulai

    Rp819.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  18. BEL ENGINEERING Balances with Verification
    Mulai

    Rp86.999.900

    BEL ENGINEERING Balances with Verification
    Deskripsi:
    The electronic balances must have metrolog ical verification if operated in some specific areas: commercial trade when a price is to be determined by weighing, in pharmaceutical and medical laboratories, determination of a price/fee, trading. Every balance with verifi cation has a verification mark and conformi ty certificate that confirms its tolerances are within the framework of permissible errors indicated in the EU directive balances. This series has a double case strucutre, ergo nomic keypad and internal automatic calibra tion that ensures always best performance. The many embedded features complete a product that combines style and highly reli able performance
Daftar Harga Friability Tester Terbaru October 2026
BioBase Friability TesterRp33.999.900
PRIO Tablet TesterRp93.999.900
B-ONE Tablet Tester 4 ParametersRp139.999.900
AND Semi-Micro Analytical BalancesRp58.999.900
AND Analytical Electronic BalanceRp34.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
AND Semi-Micro Analytical BalanceRp50.999.900
AND Semi-Micro Analytical BalanceRp39.999.900
Autonics Menics Tower LampsRp189.900
SOJIKYO Digital Precision ScaleRp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)